Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per 366740 Dim. 90×2,5, Altezza: 15mm

Codice art.: 366741 15
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 15 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366741 15
EAN / GTIN 4062406082758
Codice del produttore 366741 15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

GARANT − tolleranza altezza 0,01 mm.
Durezza: 60 HRC. Rettificate a coppie.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Per:

Set di parallele temprate n. art. 366740.