Set di parallele temprate (5 coppie) Magnetiche, Lunghezza: 90mm

Codice art.: 366740 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero listelli 5 paio
Larghezza 2,5 mm
Altezza 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
Lunghezza 90 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366740 90
EAN / GTIN 4045197693815
Codice del produttore 366740 90
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Precisione: Tolleranza altezza ± 0,01 mm; tolleranza larghezza ± 0,02 mm.
Durezza: 60 HRC.
Rettificate a coppie.
Riduzione del tempo di serraggio fino al 10 %.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Nota:

Singole coppie di parallele su richiesta.
Disponibile anche nelle lunghezze 50, 70, 100 e 150 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati