Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganasce per lavorazioni su 5 lati, Per modello: FIX

Codice art.: 361361 FIX

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello FIX
Lunghezza griffe 103 mm
Larghezza ganasce 116 mm
Altezza ganasce 97,5 mm
Per codice a colori Titan 2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361361 FIX
EAN / GTIN 4250364402392
Codice del produttore 6921734047031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Precisione grazie alla compressione. Stabilità tramite accoppiamento geometrico.

Uso:

Particolarmente indicate per la lavorazione su 5 lati. Migliore accessibilità per gli utensili.

Per:

Morse di precisione NC n. art. 361302; 361304.

Nota:

Solo per “Titan2”.
Solo unitamente al set valigia n. art. 361365!