Morsa di precisione NC TITAN 2, Modello: 125K

Codice art.: 361302 125K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 125K
Peso 22 kg
Lunghezza complessiva L 318 mm
Lunghezza corpo base a 280 mm
Larghezza corpo base B 126 mm
Altezza corpo base c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Scanalatura longitudinale 20 mm
m 139 mm
Scanalatura trasversale 20 mm
r 77 mm
Codice a colori per accessori adatti Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361302 125K
EAN / GTIN 4250364402361
Codice del produttore 6921738000055
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Guida di scorrimento temprata ad induzione. Parti laterale, superiore e inferiore rettificate.
Caratteristica:
Morsa per sistema di serraggio modulare.
Corsa di lavoro ampliata per il staffaggio sicuro di pezzi grezzi in combinazione con la funzione di staffaggio.
Ganasce con viti cilindriche M12.
Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con Centro Gripp.
Compatibilità con le ganasce dei modelli precedenti.
Foro di uscita per il lubrorefrigerante e i trucioli. Scanalature di regolazione di precisione.
Filettatura per morsa fermautensile e per allungamento.
Forza di serraggio max. 40 kN.
Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Proprietà:

Uso verticale.

Vantaggi:

Potente morsa di precisione multifunzionale.
  • Serraggio affidabile dei pezzi grezzi mediante mandrino ad alta pressione con corsa di lavoro extra-lunga.
  • Lavorazione precisa di pezzi finiti; corpo base lavorato su tutti i lati.

Funzione:

Serraggio solo con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm).
Madrevite speciale e amplificatore di forza meccanico.

Uso:

Serraggio di pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati grazie alla penetrazione di elementi di presa temprati e intercambiabili nel pezzo. Per tutti i materiali fino a una resistenza di 1000 N/mm2. Installazione orizzontale e laterale.

Fornitura:

Incluse bussola poligonale apertura 14 e 4 staffe di fissaggio.

Accessori speciali:

  • Ganasce n. art. 361331361970.
  • Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60.
  • Piastra di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293 e 361294 Dim.125.
  • Piastre di adattamento n. art. 361297 e 361298 Dim. 125
Perno di serraggio n. art. 360025.

Nota:

Allungamento delle aperture di serraggio tramite corpo base n. art. 360420 Dimensione 125.

Download & documenti

Prodotti correlati