Mandrino autobloccante ad alte prestazioni, Modello: 15

Codice art.: 341000 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 15
Campo di serraggio 0,2 mm - 1,5 mm
⌀ Esterno 19 mm
Lunghezza della testina aperta 35 mm
Lunghezza della testina chiusa 37 mm
Cono mandrino B 6
⌀ Massimo cono mandrino 6,35 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341000 15
EAN / GTIN 4045197308252
Codice del produttore 100 0015 B06 0
Produttore/persona responsabile Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descrizione

Esecuzione:

Mandrini a tre griffe ad alte prestazioni, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.
Con nonio per preimpostare anche punte piccole e per dispositivi ausiliari di foratura di precisione n. art. 341200.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l’innesto su attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:

DIN 238