Dispositivo per alesatura di precisione, Modello: 13

Codice art.: 341200 13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo ⌀ 13 mm
Avanzamneto mandrino 20 mm
Lunghezza complessiva 91 mm
Dimensione cono B 6
Tipo di prodotto Dispositivo per alesatura di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341200 13
EAN / GTIN 4045197308474
Codice del produttore 200 Z130 000 0
Produttore/persona responsabile Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descrizione

Esecuzione:

Manovrabilità di altissima precisione grazie all’anello di tenuta su cuscinetto a sfere. Ritorno automatico a molla nella posizione di partenza.

Uso:

Per fori fino a ⌀ 1,5 mm. Per realizzare fori minuscoli a mano, anche su macchine di grandi dimensioni.

Per:

N. art. 341000 Dim. 15.