Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino di maschiatura MLA LR 50 bar, PSC 63, Campo filettatura: M6-20

Codice art.: 338118 M6-20

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Forma: AD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M6 – M20
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Compensazione lineare pressione 0,2 mm
Compensazione lineare trazione 1 mm
⌀ Esterno D 60 mm
⌀ Interno D1 32 mm
Sporgenza totale Dim. A 77 mm
Per dimensione ER 25
Forma AD
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338118 M6-20
EAN / GTIN 4045197546814
Codice del produttore 338118 M6-20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
  • Aumento della durata del maschio a filettare fino al 300%.
  • Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
  • Serraggio sicuro con le bussole a innesto rapido per pinze ER.
  • Concentricità radiale del cono del codolo rispetto al cono all’attacco < 3 µm.

Uso:

Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
  • Per riequilibrare differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Accessori speciali:

Pinze ER, vedi n. art. 308881-309240 (Dim. ER11 / 16 / 25). Pinze di serraggio ER per maschi a filettare con attacco quadro, vedi n. art. 309399 - 309413 (Dim. ER 11 /16 / 25).
Bussole a innesto rapido e prolunghe, vedi n. art. 338120338142.
Codoli, vedi n. art. 308600308806.
Raccordo lubrorefrigerante per HSK, vedi n. art. 309880.
Bussola per HSK, vedi n. art. 309890.

Nota:

Numero di giri max. 4.000 min-1.

Download & documenti

Prodotti correlati