{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo filettatura | M1 - M12 | |
| Adattatore | PSC 63 | |
| Norma attacco | ISO 26623-2 | |
| Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar | |
| Compensazione lineare pressione | 0,2 mm | |
| Compensazione lineare trazione | 1 mm | |
| ⌀ Esterno D | 43 mm | |
| ⌀ Interno D1 | 20 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 57 mm | |
| Per dimensione ER | 11/16 | |
| Forma | AD | |
| Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
| Codice articolo | 338118 M1-12 | |
| Codice del produttore | 338118 M1-12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |