PCLXR 10-3X Utensili con fissaggio a leva per inserti CXMG rombici a 80°

Codice art.: 3345543
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3345543
EAN / GTIN 7291075391732
Codice del produttore 3345543
Numero-L L23990 1946

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4″ ,Head Length (LH) 0.8″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 4″
  • Functional Width (WF): 0.8″
  • Head Length (LH): 0.8″
  • Diametro inscritto (IC): 0.368″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 5/8″
  • Profondità stelo (B): 5/8″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto