PCLXR 12-4X-JHP Utensili con fissaggio a leva e refrigerazione interna ad alta pressione per inserti rombici a 80° CXMG

Codice art.: 3336055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3336055
EAN / GTIN 7291075391510
Codice del produttore 3336055
Numero-L L23990 1087

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4-1/2″ ,Head Length (LH) 1″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 4-1/2″
  • Functional Width (WF): 1″
  • Head Length (LH): 1″
  • Diametro inscritto (IC): 0.492″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 12..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto