A25S PCLXR-09X Barre con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CXMG

Codice art.: 3345201
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3345201
EAN / GTIN 7291075391299
Codice del produttore 3345201
Numero-L L23990 310

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Functional Length (LF) 250 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 250 mm
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 10 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 40 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto