PCLXL 1212F-09X-JHP Utensili con fissaggio a leva e refrigerazione interna ad alta pressione per inserti rombici a 80° CXMG

Codice art.: 3339531
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3339531
EAN / GTIN 7291075391473
Codice del produttore 3339531
Numero-L L23990 1332

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 80 mm, Head Length (LH) 20 mm, Overall Length (OAL) 80 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Functional Width (WF) 16 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CXMG 09...
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto