MTFLE D45-4-27-21 Frese multitagliente a manicotto per filettatura esterna

Codice art.: 3326685
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3326685
EAN / GTIN 7291075380231
Codice del produttore 3326685
Numero-L L24090 182

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 45 mm, Overall Length (OAL) 67 mm, Lunghezza utile (LU) 27 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 45 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 67 mm
  • Lunghezza utile (LU) 27 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto