MTET D8.8-1-C6C-08 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico

Codice art.: 3324561
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3324561
EAN / GTIN 7291075380095
Codice del produttore 3324561
Numero-L L24090 43

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 8.8 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8.8 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Tipo di Stelo Round

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto