• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTET D7.0-1-C5C-06 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico

Codice art.: 3324559
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3324559
EAN / GTIN 7291075380088
Codice del produttore 3324559
Numero-L L24090 41

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Diametro della fresa (DC) 7 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Tipo di Stelo Round

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto