• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTE D50-2-W40-40 Frese a candela a doppio inserto per filettatura, con attacco Weldon

Codice art.: 3323557
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3323557
EAN / GTIN 7291075377231
Codice del produttore 3323557
Numero-L L24090 35

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Overall Length (OAL) 153 mm, Lunghezza utile (LU) 78 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 40 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 153 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 78 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto