MT LNHT 2104 10ABUT IC908 Inserti per filettatura interna ed esterna American Buttress

Codice art.: 3323493
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3323493
EAN / GTIN 7291075376975
Codice del produttore 3323493
Numero-L L24290 33

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 21 mm, Insert Thickness Total (S1) 4.7 mm, Larghezza inserto (W1) 12 mm, Passo del filetto (TP) 2.54 mm, Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 21 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 4.7 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Passo del filetto (TP) 2.54 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto