MT LNHT 3005 11BSPT IC908 Inserti per filettatura interna ed esterna BSPT a profilo completo

Codice art.: 3323449
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3323449
EAN / GTIN 7291075376807
Codice del produttore 3323449
Numero-L L24290 320

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 30 mm, Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm, Larghezza inserto (W1) 16.7 mm, Passo del filetto (TP) 2.309 mm, Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Passo del filetto (TP) 2.309 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto