MT LNHU 3005 E16UN IC908 Inserti per filettatura esterna (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS)

Codice art.: 3323347
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3323347
EAN / GTIN 7291075375503
Codice del produttore 3323347
Numero-L L24290 271

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 30 mm, Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm, Larghezza inserto (W1) 16.7 mm, Passo del filetto (TP) 1.588 mm, Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.588 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto