Esecuzione:
Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato. Scala per la regolazione ottimale dell’utensile di lavorazione. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio.
Per il raffreddamento interno ed esterno.
Adatto per supporti portapezzo convenzionali.
Vantaggi:
- Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
- Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
- Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.
Uso:
Prevalentemente per lavorazioni esterne.
Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Per:
Torni CN con revolver portautensili BMT.
- ACCUWAY: UT-300
- DMC: DL 35; DL 40
- DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; Puma 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II
- ECOCA: MT-3; MT-4
- EMAG: VL 6; VL 6; VM 9; VMC 450
- FOCUS CNC: FBL-300
- GANESH: ASL-15; ASL-78/105
- GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
- HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
- HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
- HEADMAN: T65
- HURCO: TMX10; TMX8
- HWACHEON: HI-TECH 230S; HI-TECH 230
- HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; HD2600; HD3100
- J.G. WEISSER: M-2 TM
- JOHNFORD: SL-60; SL-65
- LEADWELL: LTC-25
- LMW: LR30
- ROMI: GL 350
- SMEC: SLV 500
- SPINNER: TC800
- TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; NX-2500; LA-250
- TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TD-2000; TD-2500
- VICTOR: Vturn-A26; Vturn-S26; Vturn-A260
- WELE: HL-200
Nota:
Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.