Esecuzione:
Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato. Scala per la regolazione ottimale dell’utensile di lavorazione. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio.
Per il raffreddamento interno ed esterno.
Adatto per supporti portapezzo convenzionali.
Vantaggi:
- Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
- Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
- Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.
Uso:
Prevalentemente per lavorazioni esterne.
Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Per:
Torni CN con revolver portautensili BMT.
- ACCUWAY: UT-100; UT-200
- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- CHIAH CHYUN: ML-250
- DMC: DL 21; DL 22; DL 25
- DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): LYNX 300; LYNX 2600; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT2100; PUMA GT2600
- EMAG: VL 2; VL 4; VL 4-V2; VL 4-V3; VL 4 HP
- EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
- FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320
- GANESH: ASL-100
- HARDINGE: Dim. T-51; T-65; TA-42; TA-51
- HEADMAN: HI5000; T55
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180
- HYUNDAI WIA: HD2200; HD2200; L160; L230; SE2600
- JYOTI: AX 300
- LEADWELL: T-7I
- LMW: LL20
- MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12
- ROMI: GL 300
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
- TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
- TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
- TONGTAI: TD-2000; TD-2500
- VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- YCM: NTC-1600; NTC-2000
Nota:
Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.