H490 SM D063-60-3-27-17C Frese ad elica estesa, per inserti bilaterali H490 ANKX 17 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3194046
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3194046
EAN / GTIN 7291075257595
Codice del produttore 3194046
Numero-L L23980 213

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 59.4 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 58.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 85 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 59.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 58.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Overall Length (OAL) 85 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto