H490 E90AX D40-3-W32-17 Frese a candela a 90° per inserti bilaterali rettangolari H490 ANKX 17 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3104416
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104416
EAN / GTIN 7291075216417
Codice del produttore 3104416
Numero-L L23980 2673

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 16.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16.3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 74 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.4 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto