S M10-L250-C20-C-H Steli in metallo duro con fori per il refrigerante per frese con connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 3110845
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110845
EAN / GTIN 7291075350128
Codice del produttore 3110845
Numero-L L24070 25

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M10, Overall Length (OAL) 250 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 180 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M10
  • Overall Length (OAL) 250 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto