CDP D20-M12 Sistema modulare FLEXFIT: unità a testa tonda.

Codice art.: 3101238
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101238
EAN / GTIN 7291075111408
Codice del produttore 3101238
Numero-L L23980 984

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm, Flute Count (NOF) 2

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 3.1 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CRF D200-QF
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto