SOF45WG D200-10-60-R26 Frese a manicotto a 45° per lavorazioni gravose, per inserti con fissagio a cuneo quadri o ottagonali bilaterali con 8/16 taglienti.

Codice art.: 3107121
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3107121
EAN / GTIN 7291075379822
Codice del produttore 3107121
Numero-L L23980 150

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 218.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 180 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 204.1 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 218.8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 218.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 180 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto