SOF45 D080-04-32-R26 Frese a manicotto per lavorazioni gravose, che montano inserti quadri o ottagonali bilaterali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3106191
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106191
EAN / GTIN 7291075314656
Codice del produttore 3106191
Numero-L L23980 433

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 104.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 84.1 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 104.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 104.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto