BLP D30-M12 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Codice art.: 3106899
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106899
EAN / GTIN 7291075347470
Codice del produttore 3106899
Numero-L L23980 973

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 22.5 mm, Overall Length (OAL) 62 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Functional Length (LF) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) BLR D300-MFW
  • Overall Length (OAL) 62 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto