FDN D250-1723-60R-CALN13 Frese per incavatura a profilo completo registrabili con cartucce che montano inserti T490 LNHT 1306PNTR/L (da 17.5 a 23.0 mm)

Codice art.: 3106868
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106868
EAN / GTIN 7291075327151
Codice del produttore 3106868
Numero-L L23980 3007

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 59 mm, Diametro della fresa (DC) 251 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 23 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 17.5 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 132 mm, Overall Length (OAL) 49.25 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Massima profondità di taglio (CDX) 59 mm
  • Diametro della fresa (DC) 251 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 23 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 17.5 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 132 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 49.25 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto