T490 LNHT 130650PNTR IC830 Inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 5606073
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606073
EAN / GTIN 7291075228960
Codice del produttore 5606073
Numero-L L23970 601

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13.63 mm, Spessore inserto (S) 12.45 mm, Larghezza inserto (W1) 6.65 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
  • Figura 2.
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.63 mm
  • Spessore inserto (S) 12.45 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto