ETS D050-05-LN08-M12 Frese per incavatura e scanalatura con connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 3106817
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106817
EAN / GTIN 7291075224139
Codice del produttore 3106817
Numero-L L23980 731

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 35 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Flute Count (NOF) 8
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto