ERW D078A125-B-3-C1.25-12 Utensili SHREEDMILL per profilatura di sgrossatura

Codice art.: 3105171
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105171
EAN / GTIN 7291075233025
Codice del produttore 3105171
Numero-L L23980 1818

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.78″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.78″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.78″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.236″
  • Front Type: B
  • Head Length (LH): 5-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): RCCT 1206MO
  • Overall Length (OAL): 12″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 7 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto