SOF45 8/16-D080-10-27R Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3104595
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104595
EAN / GTIN 7291075232097
Codice del produttore 3104595
Numero-L L23980 342

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 88 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 51.6 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 88 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 88 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 050500-PL
  • Overall Length (OAL) 51.6 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto