SOF45 8/16-D063-08-22R Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3104594
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104594
EAN / GTIN 7291075232080
Codice del produttore 3104594
Numero-L L23980 339

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 71 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 41.6 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 71 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 71 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 050500-PL
  • Overall Length (OAL) 41.6 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto