MM CAB T08M10-25/1.0 Adattatori per testine MULTI-MASTER, su utensili FLEXFIT.

Codice art.: 3103017
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103017
EAN / GTIN 7291075162738
Codice del produttore 3103017
Numero-L L24070 203

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08, Overall Length (OAL) 14.2 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 11.7 mm
  • Lunghezza serraggio (LSCMS) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08
  • Drive Size (DRVS) 11 mm
  • Overall Length (OAL) 14.2 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto