Mandrino a pinza ER Mini, per ER: 25

Codice art.: 309605 25
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 25 mm
Norma DIN 6499
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Lunghezza complessiva L 21 mm
⌀ Esterno D 35 mm
Filettatura M30×1
Coppia di serraggio massimo 45 Nm
Tipo di prodotto Dado di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309605 25
EAN / GTIN 4069515040723
Codice del produttore 309605 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni esterne ridotte, temprati e rettificati su tutti i lati.
  • Versione temprata e rettificata su tutti i lati.

Per: