Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 8

Codice art.: 300684 8
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
229 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 8 mm
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 0,5 mm - 5 mm
⌀ Esterno D 12 mm
⌀ Codolo d 12 mm
Lunghezza codolo L1 70 mm
L2 15,6 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300684 8
EAN / GTIN 4045197700810
Codice del produttore 300684 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporti cilindrici con ghiera ER.
Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

Accessori speciali:

Pinze serrapezzo ER n. art. 308878309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.
Chiave di serraggio n. art. 309740 e n. art. 309745.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento.
Nessuna regolazione della lunghezza disponibile.