• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino idraulico slim Master Chuck, HSK-A 63 lungo, ⌀ di serraggio D1: 8mm

Codice art.: 307506 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 8 mm
Adattatore HSK-A 63 lungo
Norma attacco DIN 69893; DIN 69893
Forma A
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ Esterno D 27 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Foro Balluffchip si
Foro per il lubrorefrigerante no
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307506 8
EAN / GTIN 4069515007962
Codice del produttore 307506 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura sottile (profilo di 4,5°, identico al profilo di calettamento a norma DIN 69882-8)
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
  • Termostabile fino a 120 °C per più di 4 ore.
  • Operazioni di serraggio fino a 10 volte superiori rispetto a un mandrino idraulico standard.
  • Vite di serraggio con coppia di serraggio molto bassa per una maggiore facilità di utilizzo.
  • Nuovo sistema di serraggio idraulico brevettato per una concentricità d’eccellenza affidabile e duratura.

Vantaggi:

Caratteristiche identiche al mandrino portautensili a calettare:
  • Accuratezza
  • estremamente sottile, ingombro bordi identico
Vantaggi rispetto ai mandrini portautensili a calettare:
  • Migliore ammortizzazione
  • Facilità d’uso
  • Flessibilità (grazie alle bussole di riduzione)
  • Nessun apparecchio di calettamento necessario (costi, consumo di energia)

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi nonché laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
Per foratura, alesatura e fresatura.
Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890, bussole di riduzione n. art. 302140; 302135; 302145; 302147; rispettivamente Dim. 12 e n. art. 302150; 302155; 302160; 302165 rispettivamente Dim. 20.

Warning:

Uso previsto
  • Mandrino idraulico per il serraggio di utensili a rotazione simmetrica.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la profondità di serraggio minima.
  • In caso di utilizzo di strutture speciali, prestare attenzione alle indicazioni differenti dei disegni.
  • Rispettare il numero massimo di giri di esercizio e, se necessario,
  • adattarlo alle singole circostanze.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non combinare le prolunghe.
  • Non utilizzare per il serraggio di pezzi.
  • Non riscaldare con un apparecchio di calettamento.

Download & documenti

Prodotti correlati