{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 10 mm | |
| Adattatore | HSK-A 63 lungo | |
| Norma attacco | DIN 69893; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| ⌀ Esterno D | 32 mm | |
| Corsa di regolazione V | 10 mm | |
| Foro Balluffchip | si | |
| Foro per il lubrorefrigerante | no | |
| Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
| Codice articolo | 307506 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515007979 | |
| Codice del produttore | 307506 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |