{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Profondità di taglio cave tmax. | 21 mm | |
| Misura inserto | 2 mm | |
| Inserto adatto | n. art. 273664 − 273786 | |
| Vite di serraggio | 279815 9 | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 56,3 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 21 mm | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia |
| Codice articolo | 274510 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263962243 | |
| Codice del produttore | 274510 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |