Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato, destro, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 40-48mm

Codice art.: 273768 40-48
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
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 25 mm
Lunghezza della testina L1 44 mm
B 20 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto HFHR 20-40-4T25
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273768 40-48
EAN / GTIN 7291075032833
Codice del produttore 2500153

Descrizione

Uso:

Per lavorazioni frontali.

Per:

Inserti n. art. 273403273413.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto