HELIL 3232-6T30 Utensili esterni per tornitura, scanalatura e troncatura

Codice art.: 2500623
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500623
EAN / GTIN 7291075032109
Codice del produttore 2500623
Numero-L L23920 2911

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Width (WF) 29.4 mm
  • Head Length (LH) 51.4 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto