• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di troncatura sinistra, HB9035, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273525 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.065 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 2 mm
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Raggio di curvatura 0,25 mm
Tipo HB9035
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Profilo degli inserti sinistra
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273525 2
EAN / GTIN 4067263116585
Codice del produttore 273525 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.