Lama di troncatura Heavy Duty, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 45/3,1mm

Codice art.: 273558 45/3,1
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
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 45 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Chiave di sistema
Per ⌀ pezzo max. 150 mm
Lunghezza complessiva L 225 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 3; 3,1 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273558 45/3,1
EAN / GTIN 4062406084356
Codice del produttore 273558 45/3,1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

A partire da un’altezza lama di 100 mm con quattro sedi degli inserti.

Per:

Portautensili n. art. 273984274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 Dim. 1-3 deve essere ordinata separatamente.