Inserti per taglio HELIGRIP, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 5/0,8mm

Codice art.: 273413 5/0,8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli T
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 5 mm
Raggio di curvatura R 0,8 mm
Tipo IC808
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profondità di taglio ap 1 mm - 3 mm
Avanzamento f con tornitura 0,23 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Avanzamento f con scanalatura 0,11 mm/gir. - 0,21 mm/gir.
Profondità di taglio ap min. 1 mm
Profondità di taglio ap max. 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie HELI-GRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto GRIP 5008T IC808
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273413 5/0,8
EAN / GTIN 7291075484915
Codice del produttore 3337063

Descrizione

Esecuzione:

Formazione e controllo dei trucioli ottimali.

Uso:

Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

Per:

Cartuccia n. art. 273766273768.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto