• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserti per taglio HELIGRIP, IC8250, Larghezza gola w / Raggio punta R: 4/0,4mm

Codice art.: 273403 4/0,4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli Y
Velocità di taglio vc applicazione principale 45 m/min - 260 m/min
Larghezza gola w 4 mm
Raggio di curvatura R 0,4 mm
Tipo IC8250
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 2,4 mm
Avanzamento f con tornitura 0,18 mm/gir. - 0,24 mm/gir.
Avanzamento f con scanalatura 0,09 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Avanzamento f con troncatura assiale 0,1 mm/gir. - 0,24 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,15 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Profondità di taglio ap min. 0,5 mm
Profondità di taglio ap max. 2,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie HELI-GRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto GRIP 4004Y IC8250
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273403 4/0,4
EAN / GTIN 7291075028850
Codice del produttore 6200337

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio morbido. Forze di taglio ridotte.

Uso:

Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

Per:

Cartuccia n. art. 273766273768.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto