• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Micro-inserto di filettatura, profilo completo 60°, interno sinistro, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin. / Passo: 6,3/1mm

Codice art.: 270410 6,3/1
Sconto
82,76 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. / Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Classe di tolleranza: DIN 13 6H
  • Angolo di filetto: 60
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Minimo Dmin 6,3 mm
Sporgenza totale L1 16 mm
Classe di tolleranza DIN 13 6H
Angolo di filetto 60 grado
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
⌀ Codolo d 6 mm
Distanza punta-centro L3 2,9 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y 0,7 mm
Avanzamento minimo hmin 0,58 mm
Tipo di prodotto Inserto di filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270410 6,3/1
EAN / GTIN 4045197467621
Codice del produttore 270410 6,3/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per portalame n. art. 270200270204.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Micro" Visualizza tutto