{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Micro | |
| ⌀ Minimo Dmin | 5,4 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 16 mm | |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6H | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Tipo di filettatura | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| ⌀ Codolo d | 6 mm | |
| Distanza punta-centro L3 | 1,9 mm | |
| Distanza punta filettata-lato frontale Y | 0,4 mm | |
| Avanzamento minimo hmin | 0,29 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di filettatura |
| Codice articolo | 270410 5,4/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197467607 | |
| Codice del produttore | 270410 5,4/0,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |