{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Mini | |
| ⌀ Minimo Dmin | 7,8 mm | |
| Tipo | HB720 | |
| Misura inserto ⌀ d | 6 mm | |
| Spessore piani T | 3,65 mm | |
| Distanza punta-centro L3 | 4,65 mm | |
| Profondità di taglio cave tmax. | 1,3 mm | |
| Raggio R | 0,2 mm | |
| Angolo di affilatura α | 70 grado | |
| Avanzamento f | 0,02 mm/gir. - 0,03 mm/gir. | |
| Profondità di taglio massima ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
| Rivestimento | TiCN | |
| Tipo di prodotto | Mini inserto |
| Codice articolo | 270021 7,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406564872 | |
| Codice del produttore | 270021 7,8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |