Mini inserto per tornitura interna con gradino guidatruciolo destro, HB720, ⌀ Dmin.: 11mm

Codice art.: 270021 11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,37 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    21,14 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Mini
⌀ Minimo Dmin 11 mm
Tipo HB720
Misura inserto ⌀ d 8 mm
Spessore piani T 4 mm
Distanza punta-centro L3 6,7 mm
Profondità di taglio cave tmax. 2,3 mm
Raggio R 0,2 mm
Angolo di affilatura α 70 grado
Avanzamento f 0,02 mm/gir. - 0,03 mm/gir.
Profondità di taglio massima ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Rivestimento TiCN
Tipo di prodotto Mini inserto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270021 11
EAN / GTIN 4062406564896
Codice del produttore 270021 11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
80
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.